{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Abrazíva | diamant | |
Abrazívne skratky | D | |
Zrno | D64 | |
Špecifikácia | D64C50B DIAGO W karbidy | |
Tvar | 12A2F | |
Disk⌀ D. | 125 mm | |
Šírka kotúča T | 23 mm | |
Vŕtanie⌀ H | 20 mm | |
Šírka brúsnej podložky W na prednej strane | 5 mm | |
Výška brúsnej podložky X | 4 mm | |
Typ výrobku | Brúsny tanier |
Číslo položky | 597750 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177313875 | |
Číslo výrobcu | 731387 |