Diamant-schotelslijpschijf d×d×h (mm) D64

Artikelnummer: 597750 D64
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 12A2F

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D64
Specificatie D64C50B DIAGO W-Carbide
Vorm 12A2F
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 23 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 5 mm
Sijplaag hoogte X 4 mm
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597750 D64
EAN/GTIN 9003177313875
Nummer fabrikant 731387

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.
Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.