Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 125×23×20, Typ: D64

Nr art.: 597750 D64
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 12A2F

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D64
Specyfikacja D64C50B DIAGO W-Carbide
Kształt 12A2F
⌀ tarcz D 125 mm
grubość tarczy T 23 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 5 mm
grubość okładziny X 4 mm
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597750 D64
EAN / GTIN 9003177313875
Numer producenta 731387
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym.
drobnoziarniste, w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni, przy dużej wydajności. Specyfikacja: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach. Do ostrzenia narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór. Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.