Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 125×23×20, Típus: D64

Cikkszám: 597750 D64
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 12A2F

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D64
Specifikáció D64C50B DIAGO W-Carbide
Alak 12A2F
Tárcsa ⌀ D 125 mm
Tárcsaszélesség T 23 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 5 mm
Csiszolóbevonat magassága X 4 mm
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 597750 D64
EAN / GTIN 9003177313875
Gyártó száma 731387
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.
Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
Finomszemcsés a maximális felületminőség érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.