{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
| Hioma-aine | timantti | |
| Hioma-aineen lyhenne | D | |
| Rakeisuus | D64 | |
| Erittely | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
| Muoto | 12A2F | |
| Laikan ⌀ D | 125 mm | |
| Laikan leveys T | 23 mm | |
| Reiän ⌀ H | 20 mm | |
| Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 5 mm | |
| Hiomakerroksen korkeus X | 4 mm | |
| Tuotetyyppi | Hiomalaikanalusta |
| Tuotekoodi | 597750 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003177313875 | |
| Valmistajan numero | 731387 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |