Vložka z brúsneho rúna 400

Č. pol.: 556000 400
(77,14 € / 1 Square metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,70 € / ks
    (77,14 € / 1 Square metre)
  • Od 20 ks
    2,25 € / ks
    (64,29 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 973 kus/y s okamžitým dodaním
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 400 - 600
Stupeň jemnosti jemná
Štruktúra rúna 400
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka 158 mm
Dĺžka 224 mm
Prevedenie S Super Fine
Označenie 3M WR-SH
Farba sivá
Druh produktu Vložka z brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556000 400
EAN/GTIN 4001895758690
Číslo výrobcu 07558

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Výhoda:

  • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
  • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
  • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
  • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
  • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske.
Jemný/velmi jemný: na cistenie citlivých povrchov, na opravu lahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/velmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely