Feuille nylon 400

Réf.: 556000 400
(CHF 80,00 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.80 / Unité
    (CHF 80,00 / 1 Square metre)
  • De 20 Unité
    CHF  2.35 / Unité
    (CHF 67,14 / 1 Square metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
797 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 400 - 600
Degré de finesse fin
Structure du nylon 400
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur 158 mm
Longueur 224 mm
Exécution S Super Fine
Désignation 3M WR-SH
Couleur gris
Type de produit Feuille nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556000 400
EAN / GTIN 4001895758690
Réf. fabricant 07558

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
Fin / très fin: pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l’élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange