{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 400 - 600 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Struktura koprene | 400 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 158 mm | |
Dolžina | 224 mm | |
Izvedba | S Super Fine | |
3M-oznaka | WR-SH | |
Barva | siva | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 556000 400 | |
EAN/GTIN | 4001895758690 | |
Številka proizvajalca | 07558 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gobica iz brusne koprene 400
po ponudbi
Na zalogi
10.505 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Izvedba | S Super Fine | S Super Fine |
Širina | 158 | 158 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | siva | siva |
Stopnja preciznosti | fina | fina |
Primerjava zrnatosti | 400 ;600 | 400 ;600 |
Struktura koprene | 400 | 400 |