Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 158×224 mm, Neaustinio audinio struktūra: 400

Prekės Nr.: 556000 400
Kaina už vieną 1 vnt. (77,14 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,70 € / 1 vnt.
    (77,14 € / 1 Square metre)
  • Nuo20vnt.
    2,25 € / 1 vnt.
    (64,29 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 763 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Neaustinio audinio struktūra Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 400 - 600
Smulkumo laipsnis glotnus
Neaustinio audinio struktūra 400
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Plotis 158 mm
Ilgis 224 mm
Modelis S Super Fine
3M pavadinimas WR-SH
Spalva pilka
Produkto rūšis Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 556000 400
EAN / GTIN 4001895758690
Gamintojo numeris 07558
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

  • Prisiderina prie detalės formos.
  • Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.
  • Tolygus užbaigimas.
  • Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.
  • Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu.
Glotnus / ypač glotnus: jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka padaryti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.