• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Vložka z brúsneho rúna, 158×224 mm, Štruktúra rúna: 1000

Č. pol.: 556000 1000
Cena za 1 ks (68,29 € / 1 Square metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,39 € / 1 ks
    (68,29 € / 1 Square metre)
  • Od 20 kusy
    1,98 € / 1 ks
    (56,57 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 937 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Štruktúra rúna Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 hod.
Tvar ploché
Stupeň jemnosti veľmi jemné
Väzba živica a syntetická živica
Prevedenie S Ultra Fine
Farba sivá
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsna podložka
Brúsivo normálny korund (A)
Porovnanie zrnitosti min. 600
Porovnanie zrnitosti max. 1 000
Podiel železa, síry a chlóru max. 0,1 %
Označenie zrnitosti 3M CF-HP

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 556000 1000
EAN/GTIN 3134375235693
Číslo výrobcu 7448
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Výhoda:

  • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
  • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
  • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
  • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
  • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske.
Jemný/velmi jemný: na cistenie citlivých povrchov, na opravu lahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/velmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka