Priehľadný brúsny kotúč SLTR Control, (ZA) na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ 40

Č. pol.: 565446 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,16 € / ks
  • Od 10 ks
    7,63 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý s lamelovým presahom
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Transparentné slučky Áno
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565446 40
EAN/GTIN 4027497579389
Číslo výrobcu A27461250401406

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč so zorným poľom, ktoré umožňuje vidieť na obrobok. Veľmi vysoká hustota povlaku a dobrá životnosť nástroja.

Použitie:

Ideálny na jemné obrábanie.