Lamelni brusni disk z valovitim robom SLTR Control, (ZA) za jeklo in INOX, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 565446 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,94 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    7,45 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M14
Vsebina 1 kos
Oblika oblika plošče
Premer 125 mm
Nosilni krožnik umetne mase
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala navojni priključek
Premer izvrtine H 22,23 mm
Stopnja preciznosti grobo
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Oznaka proizvajalca SLTR Control
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk
Brusno sredstvo cirkonijev korund (ZA)
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
Primerno za material aluminij; plemenito jeklo; litina; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje s pogledom na obdelovanec; brušenje površine
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565446 40
EAN/GTIN 4027497579389
Številka proizvajalca A27461250401406
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni disk z vidnim poljem, ki omogoča pogled na obdelovanec. Zelo visoka gostota brusnih zrn in dobra življenjska doba.

Uporaba:

Izredno primerno za fino obdelavo.