Disc de şlefuire în evantai cu vizibilitate SLTR Control, (ZA) pentru oţel şi INOX, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 565446 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,78 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    6,48 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 125 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului SLTR Control
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Fontă; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuire vizibilă; Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565446 40
EAN / GTIN 4027497579389
Număr producător A27461250401406
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu câmp vizual, ce permite vizibilitatea pe piesă. Densitate foarte mare a stratului de acoperire şi durabilitate bună.

Aplicaţie:

Ideal pentru prelucrarea fină.