Priehľadný brúsny kotúč SLTR Control, (ZA) na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 565446 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,82 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    6,52 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Označenie výrobcu SLTR Control
Balenie Kartón
Obsah 1 hod.
Popis tvaru kotúčový tvar
Priemer 125 mm
Nosná doska plastu
Pohonný stroj uhlová brúska
Upínač závitový upínač
Priemer otvoru 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rýchlosť max. 80 m/s
Počet otáčok max. 12 200 min-1
Brúsna podložka tkanina
Väzba živica a syntetická živica
Obsah jednotky ks
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč
Brúsivo zirkónový korund (ZA)
Veľkosť zrna (Mesh) 40 mesh
Vhodné pre materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné na Průhledné broušení; Brusky na plochy
Podiel železa, síry a chlóru max. 0,1 %
Norma EN 13743

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 565446 40
EAN/GTIN 4027497579389
Číslo výrobcu A27461250401406
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

užívateľská tabuľka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč so zorným poľom, ktoré umožňuje vidieť na obrobok. Veľmi vysoká hustota povlaku a dobrá životnosť nástroja.

Použitie:

Ideálny na jemné obrábanie.