Disco abrasivo lamellare a visuale libera SLTR Control, (ZA) per acciaio e INOX, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 565446 40
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    7,60 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    6,33 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
331 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M14
Contenuto 1 pz.
Forma Forma a disco
Diametro 125 mm
Platorello portante plastica
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Attacco filettato
Diametro del foro H 22,23 mm
Grado di finezza es. grossa
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante Resina e resina sintetica
Denominazione originale prodotto SLTR Control
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale alluminio; Acciaio legato; Ghisa; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Per Rettifica a vista; Lavorazione in piano
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565446 40
EAN / GTIN 4027497579389
Codice del produttore A27461250401406
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellarecon campo visivo che permette di vedere il pezzo. Elevato spessore del rivestimento e buona durata.

Uso:

Ideale per lavorazioni di precisione.