Popis:
Tradiční upínací systémy jsou náchylné k problémům, jako jsou opotřebované upínací příruby, které uvíznou v nejhorším případě a mohou vést k vážnému zranění. Z tohoto důvodu je společnost Tyrolit jedním z prvních výrobců brusiv, který integruje nový upínací systém od společnosti Bosch - X-LOCK - pro širokou škálu řezacích kotoučů, hrubovacích kotoučů a ventilátorů. Bleskově rychlé výměny kotoučů a bezpečná montáž se stávají normou pro každodenní broušení. Hrubovací kolečko X-LOCK od společnosti Tyrolit vám nabízí známé výhody inovativního upínacího systému od společnosti Bosch v kombinaci s nejvyšší agresivitou, životností a příjemnou technologií „Comfort start“.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A30Q-BFP
- Rozměr (D x u x H): 125 x 7 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 72 m /s.
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nový upínací systém X-LOCK pro nejrychlejší změny disku
- Bezpečná instalace díky klepání při upnutí
- Nejvyšší agresivita a odolnost
- comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce
Použitie:
- Pro náročné aplikace na různých typech oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Vhodné pro:
Pro náročné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch.