• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schruppscheibe 125x7x22,23 mm A30Q PREMIUM Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34428041
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Schruppscheibe X-LOCK 125x7x22,23 mm A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl
Farbe blau; grau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34428041
EAN / GTIN 9003173017654
Herstellernummer 34428041
L-Nummer L50140 1826
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Traditionelle Aufspannsysteme sind anfällig für Probleme, wie sich abnutzende Spannflanschen, die im schlimmsten Fall stecken bleiben und zu ernsthaften Verletzungen führen können.
  • Aus diesem Grund ist Tyrolit einer der ersten Schleifmittelhersteller, der das neue Aufspannsystem von BoschX-LOCKfür ein breites Sortiment an Trennscheiben, Schruppscheiben und Fächerscheiben integriert.
  • Blitzschnelle Scheibenwechsel und eine sichere Montage werden damit zur Normalität bei täglichen Schleifaufgaben.
  • Die X-LOCK Schruppscheibe von Tyrolit bietet Ihnen die bekannten Vorteile des innovativen Aufspannsystems von Bosch in Kombination mit höchster Aggressivität, Lebensdauer und angenehmer ″Comfort-Start″-Technologie.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A30Q-BFP
  • Abmessung: D x U x H = 125 x 7 x 22,23

Vorteil:

  • Neues Aufspannsystem X-LOCK für schnellsten Scheibenwechsel
  • Sichere Montage dank Klick-Geräusch beim Aufspannen
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten mit neuen Bosch-Winkelschleifern

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten mit neuen Bosch-Winkelschleifern