Disc de rectificat X-LOCK 125x7x22,23 mm A30Q PREMIUM oțel/inox

Cod articol.: 34428041
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Schruppscheibe X-LOCK 125x7x22,23 mm A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl
Culoarea albastru; gri

Identificare și clasificare

Cod articol 34428041
EAN / GTIN 9003173017654
Număr producător 34428041
L-Număr L50140 1826
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Sistemele de prindere tradiționale sunt predispuse la probleme, cum ar fi flanșele de prindere uzate, care, în cel mai rău caz, se pot bloca și pot provoca răni grave. Din acest motiv, Tyrolit este unul dintre primii producători de materiale abrazive care integrează noul sistem de prindere Bosch - X-LOCK - pentru o gamă largă de discuri tăietoare, discuri abrazive și discuri cu clapete. Schimbarea fulgerătoare a discurilor și montarea sigură sunt acum norma pentru sarcinile zilnice de șlefuire. Discul de șlefuire X-LOCK de la Tyrolit vă oferă avantajele familiare ale sistemului inovator de prindere de la Bosch, în combinație cu agresivitatea maximă, durata de viață și tehnologia convenabilă ″Comfort-Start″.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU COROANĂ 27
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A30Q-BFP
  • Dimensiuni (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 7 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Noul sistem de prindere X-LOCK pentru cele mai rapide schimbări de disc
  • Asamblare sigură datorită sunetului de clic la prindere
  • Agresivitate și durată de viață maxime
  • Comfort Start asigură un start plăcut la șlefuire și crește confortul la lucru

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare Bosch

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare Bosch