Slijpschijf X-LOCK 125x7x22,23 mm A30Q PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34428041
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie X-LOCK System
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34428041
EAN/GTIN 9003173017654
Nummer fabrikant 34428041
L-nummer L50140 1826

Omschrijving

Omschrijving:

Veiliger in het gebruik: het nieuwe spansysteem biedt geen ruimte voor fouten, wat X-LOCK het veiligste spansysteem maakt dat er op dit moment verkrijgbaar is.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH.
  • Specificatie : A30Q-BFP
  • Afmeting (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 7 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Nieuw opspansysteem X-LOCK, voor het snel verwisselen van schijven
  • Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
  • Optimale agressiviteit en levensduur
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van o.a. Bosch

Materiaal:

stal
roestvrij staal

T.b.v.:

Voor veeleisende toepassingen op verschillende staal- en roestvrij staalkwaliteiten met de nieuwe Bosch haakse slijpmachines