{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | A | |
Špecifikácia | A60R-BFP | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Šírka disku | 1 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX | |
Prejdite so strojom | Uhlová brúska | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563165 115 | |
EAN/GTIN | 9009012018806 | |
Číslo výrobcu | 34332802 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie PREMIUM*** EXTRA ÚZKY, ⌀ kotúčov: 115mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 009 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 344 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 826 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
454 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Odporúčaný uhol útoku | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Optimalizované pre materiál | INOX | INOX | INOX | INOX |
Disk⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Abrazívne skratky | A | A | A | A |
Špecifikácia | A60R-BFP | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |