• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de debitat, model ultraperformant PREMIUM*** extra îngust, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol.: 563165 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,16 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    2,64 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.727 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 115 mm
Lățime disc T 1 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 90 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grad
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Duritate R
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 3 mm
Grosimea materialului max. 5 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Specificaţie A60R-BFP
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563165 115
EAN / GTIN 9003172418582
Număr producător 34332802
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea redusă a discului permite tăierea rapidă şi fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură.
Disc de debitat ultraperformant de ultimă generaţie, cu o senzaţie plăcută la tăiere şi randament extrem de ridicat al procesului de debitare garantat de suprafeţele laterale aspre cu detalonare.

Specificaţie:

A60R-BFP.