• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Trennscheibe Hochleistungsausführung PREMIUM*** extra schmal, Scheiben-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 563165 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,53 € / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    2,94 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 507 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 115 mm
Breite Scheibe T 1 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 90 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 90 Grad
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Härte R
Bindung Harz und Kunstharz
Stärke Material min. 3 mm
Stärke Material max. 5 mm
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Spezifikation A60R-BFP
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563165 115
EAN / GTIN 9003172418582
Herstellernummer 34332802
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die geringe Scheibenstärke ermöglicht schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.
Sehr standfeste Hochleistungstrennscheibe der neuesten Generation mit komfortablem Schnittgefühl und extremer Schnittigkeit durch raue, freischleifende Seitenflächen.

Spezifikation:

A60R-BFP.