• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení PREMIUM*** extra úzký, ⌀ kotouče: 115mm

Artiklové číslo: 563165 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    79,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    66,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 397 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 115 mm
Šířka kotouče T 1 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Tvrdost R
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pevnost materiálu min. 3 mm
Pevnost materiálu max. 5 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Specifikace A60R-BFP
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563165 115
EAN / GTIN 9003172418582
Číslo výrobce 34332802
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Malá tloušťka kotouče umožňuje rychlé dělení bez námahy s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy.
Velmi stabilní vysoce výkonný dělicí kotouč nejnovější generace s komfortním pocitem při řezání a extrémním řezným výkonem díky drsným, brousícím bočním plochám.

Specifikace:

A60R-BFP.