{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedlets beteckning | A | |
| Specifikation | A60R-BFP | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| Formbeskrivning | rak | |
| skiv-⌀ | 115 mm | |
| skivbredd | 1 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
| rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
| optimerad för material | INOX | |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| Produktslag | Kapskiva |
| Artikelnummer | 563165 115 | |
| EAN/GTIN | 9003172418582 | |
| Tillverkarens nummer | 34332802 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |