Mobilní box K 424 XC, přibližná velikost IM: 550x350x310

Č. pol.: 41811
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pojazdný Áno
integrované kolieska Áno
Druh produktu Hliníková bedňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41811
EAN/GTIN 4003866418114
Číslo výrobcu 41811
Číslo L L90010 1343

Popis

Popis:

Nový model K 424 XC spojuje legendární kvalitu skříní ZARGES s novou mobilitou.
Robustní, mobilní hliníkový box v kvalitě ZARGES, dlouhá životnost, spolehlivý společník.
Optimální mobilita díky integrovaným 50mm kolečkům a výsuvnému madlu (obj. č. 41810-41814) nebo druhému pružinovému madlu vpředu (obj. č. 41815).
Hladký chod díky speciálním válečkům ø 50 mm z polyuretanu a polyamidu.
Zámky ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností, vybavené zásuvnými zámky.
Vysoká nosnost až 50 kg celkové hmotnosti s nízkou vlastní hmotností.
Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
Volitelně je k dispozici válečková sada 125 mm nebo terénní sada 220 mm (pro boxy o objemu 60 litrů a více) pro zvýšení mobility v terénu.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z nárazuvzdorného plastu a integrovaným stohovacím prvkům v nosném rámu.
Obvodové lemování a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Všestrannost díky široké škále přizpůsobitelného vnitřního vybavení.
Odolnost proti prachu a stříkající vodě díky celoplošnému těsnění víka z pěny.

Charakteristika:

Hmotnost 7,3 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 550 mm
Materiál hliník
Objem 60 l
Tahová rukojeť 3-dílná
Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 25 kg
Maximální celková hmotnost 25 kg
Vnější šířka 400 mm
Vnější výška 385 mm
Vnější délka 600 mm