Mobilboks K 424 XC, ca. IM: 550x350x310

Art.-nr.: 41811
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 60 l
Udvendige mål, længde L 600 mm
Udvendige mål, bredde B 400 mm
Udvendige mål, højde H 385 mm
indvendige mål, længde L1 550 mm
indvendige mål, bredde B1 350 mm
Indvendige mål, højde H1 310 mm
Bæreevne WLL 25 kg
Vægt 7,3 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 3 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul ja
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41811
EAN/GTIN 4003866418114
Producentnummer 41811
L-nummer L90010 1343
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye K 424 XC kombinerer den legendariske kvalitet af ZARGES-kasser med ny mobilitet.
  • Robust, mobil aluminiumsboks i ZARGES-kvalitet, lang levetid, pålidelig følgesvend.
  • Optimal mobilitet takket være integrerede 50 mm hjul og udtrækshåndtag (bestillingsnr. 41810-41814) eller et andet fjederhåndtag foran (bestillingsnr. 41815).
  • Letløbende takket være specielle hjul ø 50 mm af polyurethan og polyamid.
  • ZARGES Comfort-fastgørelseselementer med ekstremt lang levetid, udstyret med push-in låse.
  • Høj belastningskapacitet på op til 50 kg totalvægt med lav egenvægt.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • Valgfrit rullesæt 125 mm eller terrængående sæt 220 mm (til kasser med et volumen på 60 liter eller mere) fås til øget terrængående mobilitet.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af slagfast plast og integrerede stabelelementer i stabelrammen.
  • Omfattende vulst og hjørnevulster for at opnå yderligere dimensionel stabilitet.
  • Alsidig takket være et omfattende udvalg af tilpasselig indretning.
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse på grund af den omgående indskummede lågforsegling.

Egenskab:

  • Vægt 7,3 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
  • Indvendig højde 310 mm
  • Indvendig længde 550 mm
  • Materiale aluminium
  • Volumen 60 l
  • Trækhåndtag 3-delt
  • Maks. bruttomasse godkendelse af farligt gods 25 kg
  • Max. totalvægt 25 kg
  • Udvendig bredde 400 mm
  • Udvendig højde 385 mm
  • Udvendig længde 600 mm