Cutie mobilă K 424 XC, aprox. IM: 550x350x310

Cod articol.: 41811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii V 60 l
Dimensiune exterioară L L 600 mm
Dimensiune exterioară l B 400 mm
Dimensiune exterioară H H 385 mm
Dimensiune interioară L L1 550 mm
Dimensiune interioară l B1 350 mm
Dimensiune interioară H H1 310 mm
Capacitate portantă WLL 25 kg
Greutate 7,3 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 3 buc.
Cu capac da
Roţi integrate da
Poate fi stivuit da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 41811
EAN / GTIN 4003866418114
Număr producător 41811
L-Număr L90010 1343
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Noul K 424 XC combină calitatea legendară a cutiilor ZARGES cu o nouă mobilitate.
  • Cutie de aluminiu robustă, mobilă, de calitate ZARGES, cu o durată de viață lungă, un partener de încredere.
  • Mobilitate optimă datorită roților integrate de 50 mm și a mânerului de extragere (nr. de comandă 41810-41814) sau a celui de-al doilea mâner cu arc în partea din față (nr. de comandă 41815).
  • Rulare lină datorită rolelor speciale ø 50 mm din poliuretan și poliamidă.
  • ZARGES Încuietori confortabili cu durată de viață extrem de lungă, prevăzuți cu încuietori de tip push-in.
  • Capacitate mare de încărcare de până la 50 kg greutate totală, cu greutate proprie redusă.
  • Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
  • Set de role opțional de 125 mm sau set off-road de 220 mm (pentru cutiile cu un volum de 60 de litri sau mai mult) disponibil pentru o mobilitate off-road sporită.
  • Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din plastic rezistent la impact și elementelor de stivuire integrate în cadrul de susținere.
  • Perlele circumferențiale și de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
  • Versatil datorită unei game largi de dotări interioare adaptabile.
  • Rezistent la praf și stropi datorită garniturii de etanșare a capacului cu spumă de jur împrejur.

Caracteristică:

  • Greutate 7,3 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 550 mm × 350 mm × 310 mm
  • Înălțime interioară 310 mm
  • Lungime interioară 550 mm
  • Material aluminiu
  • Volum 60 l
  • Trageți mânerul în 3 părți
  • Masă brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 25 kg
  • Greutate totală maximă 25 kg
  • Lățimea exterioară 400 mm
  • Înălțime exterioară 385 mm
  • Lungime exterioară 600 mm