{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranja prostornina V | 60 l | |
| Zunanja dolžina L | 600 mm | |
| Zunanja širina B | 400 mm | |
| Zunanja višina H | 385 mm | |
| Notranja dolžina L1 | 550 mm | |
| Notranja širina B1 | 350 mm | |
| Notranja višina H1 | 310 mm | |
| Nosilnost WLL | 25 kg | |
| Masa | 7,3 kg | |
| Material | Aluminij | |
| Število ročajev | 3 kos | |
| S pokrovom | Da | |
| Integrirana kolesa | Da | |
| Nakladalni | da | |
| Vrsta izdelka | Zaboj |
| Številka izdelka | 41811 | |
| EAN/GTIN | 4003866418114 | |
| Številka proizvajalca | 41811 | |
| L-število | L90010 1343 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |