{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dodávky energie | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Názov výrobcu | P2531-H | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 10,2 mm | |
Forma skľučovadla nástroja | Šesthran | |
Maximálna požiadavka na vzduch | 402 l/min | |
Frekvencia zdvihu | 50 Hz | |
Spojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorná⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Pracovný hluk | 100 dB(A) | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 11,5 m/s2 | |
Dĺžka | 193 mm | |
Typ výrobku | Sekacie kladivo |
Číslo položky | 079730 P2531-H | |
EAN/GTIN | 7322590059514 | |
Číslo výrobcu | 8425020620 |