Pneumatinis atskėlimo plaktukas, Tipas: P2531-H

Prekės Nr.: 079730 P2531-H
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas P2531-H
Įrankių laikiklio matmenys 10,2 mm
Įrankių laikiklio forma Šešiabriaunis
maksimalus oro poreikis 402 l/min
Smūgių dažnis 50 Hz
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1,5 kg
Darbinis triukšmas 100 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 11,5 m/s2
Ilgis 193 mm
Produkto rūšis Atskėlimo plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079730 P2531-H
EAN / GTIN 7322590059514
Gamintojo numeris 8425020620
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Patogus atskėlimo plaktukas iškalimui, kniedijimui ir atpjovimui.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.