Pneumatické sekací kladivo P2531-H

Artiklové číslo: 079730 P2531-H
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P2531-H
Rozměry upínače nástrojů 10,2 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch 6hran
Maximální spotřeba vzduchu 402 l/min
Rázová frekvence 50 Hz
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 1,5 kg
Pracovní hluk 100 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 11,5 m/s2
Délka 193 mm
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079730 P2531-H
EAN / GTIN 7322590059514
Číslo výrobce 8425020620

Popis

Provedení:

Ergonomický sekáč pro sekání a oddělování.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly