Tryckluftsdriven mejselhammare P2531-H

Art-nr: 079730 P2531-H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P2531-H
mått verktygshållare 10,2 mm
form verktygshållare sexkant
maximal luftförbrukning 402 l/min
slagfrekvens 50 Hz
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1,5 kg
bullernivå 100 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 11,5 m/s2
Längd 193 mm
Produktslag Mejselhammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079730 P2531-H
EAN/GTIN 7322590059514
Tillverkarens nummer 8425020620

Benämning

Utförande:

Praktisk mejselhammare för mejselarbeten och kapning.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar