Pneumatski udarni čekić s dlijetom P2531-H

Artikl br.: 079730 P2531-H
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača P2531-H
Dimenzije prihvata za alat 10,2 mm
Prihvat za alat oblik 6-kut
maksimalna potreba za zrakom 402 l/min
Udarna frekvencija 50 Hz
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 1,5 kg
Radna buka 100 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 11,5 m/s2
Duljina 193 mm
Vrsta proizvoda Čekić s dlijetom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079730 P2531-H
EAN / GTIN 7322590059514
Broj proizvođača 8425020620

Opis

Izvedba:

Praktičan čekić s dlijetom prikladan za klesanje i razdvajanje.

Opseg isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi