{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SOEX 050204 | |
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Meno | 13-210 | |
Odroda | BK8430 | |
Typ | ST1400 | |
Rezný materiál | HM | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 236537 13-210 | |
EAN/GTIN | 4047109206724 | |
Číslo výrobcu | W83 13210.048430 |