{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNHX 1205 | |
Typ | HLINÍK | |
Typ | HU7710 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,1 mm | |
Hrúbka platne | 5,4 mm | |
Šírka štrbiny ap | 10; 14 mm | |
Šírka úkosu | 0,3 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Hrúbka platne E | 5,56 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 218611 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197532138 |