„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D 8

Č. pol.: 268463 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 8 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
⌀ otvoru tolerancia D 0/+0,22 mm
Úžitková dĺžka L1 12 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 WCHX 0401..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 30
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268463 8
EAN/GTIN 4045197468475

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.
Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Poznámka:

  • Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.
  • Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka