Uhlová brúska AG10-115EK

Č. pol.: 077103 AG10-115EK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AG10-115EK
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 000 W
Rozsah otáčok 11 000 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 8,3 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 115 mm
maximálna hĺbka separácie 28 mm
Hmotnosť 2,1 kg
Blokovanie opätovného nábehu áno
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077103 AG10-115EK
EAN/GTIN 4002395260867
Číslo výrobcu 4933451219

Popis

Prevedenie:

Ľahká a výkonná jednoručná uhlová brúska 115 mm v kompaktnom, praktickom konštrukčnom vyhotovení, prevodová hlava otočná v krokoch po 90°, rýchle prestavenie ochranného krytu, závit brúsneho vretena M14.
Motor 1000 W, aretácia vretena, ochrana proti opätovnému spusteniu.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, upínacej sady a prídavnej rukoväte.