{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Rezanie -⌀ D. | 10 mm | |
Odroda | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Celková dĺžka L | 26,9 mm | |
Veľkosť záznamu | 10 mm | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka rezu L2 | 7 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Konštrukcia drieku | GARANT TopCut | |
Maximálna hĺbka rezu ap max pre plné drážky | 5 | |
Typ výrobku | Fréza so závitom |
Číslo položky | 210390 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523518 | |
Číslo výrobcu | 210390 10 |