Nie je to trik, je to XTRIC

Stredové upínanie nebolo nikdy také jednoduché

Šetrite svoj drahocenný čas so zverákom GARANT XTRIC

GARANT XTRIC je nový multifunkčný zverák s mimoriadne jednoduchou obsluhou. Jedinečný koncept upínania so systémom rýchlej výmeny čeľustí vám ušetrí veľa času pri upínaní polotovarov a hotových dielov. Všestranné možnosti pripojenia ponúkajú veľký priestor pre flexibilnú manipuláciu. To všetko v kombinácii s veľmi vysokou presnosťou a kvalitou – Made in Germany.

STRUČNÝ PREHĽAD DÔLEŽITÝCH SKUTOČNOSTÍ

OBJAVTE VÝHODY

1. EXPRESNÝ

Výmena čeľustí do 8 sekúnd vďaka mechanizmu zaklapnutia.
Rýchlo a jednoducho: Najprv vložte hornú čeľusť do rybiny a zatlačte ju nadol pomocou pružinových dosiek. Takto jednoducho sa dá zmeniť rozsah upnutia alebo vymeniť čeľuste. Upínacia vzdialenosť má rozsah 0 až 144 mm.

2. EXCELENTNE CENTRICKÝ

Nastavenie upínacieho stredu s presnosťou na mikrometre
Pri upínaní obrobku pomocou viacerých zverákov XTRIC je možné nastaviť samotný stred niekoľkými pohybmi ruky tak, aby vyhovoval požiadavkám výroby. Nastavenie pomocou stupnice na ložisku vretena je o 5 až 10 mm na každú stranu (spolu 1 mm). Po uvoľnení skrutky je možné nastaviť stred pomocou kľúča na otvory. Následne sa skrutka opäť utiahne.

(y) Vzostup súčiastky v mm, (x) Upínacia sila v kN

3. ÚPLNE PRESNÝ

Lepšia presnosť upnutia v porovnaní s konkurenciou (3)
Čeľusť sa pri upínaní zatlačí do vodiacej dráhy pozdĺž špeciálne tvarovanej rybiny, čím dôjde k sťahovaciemu účinku. Výsledkom je minimálne zdvihnutie čeľuste a zároveň veľmi vysoká presnosť upnutia.

(1) Verzia s výkyvnou čeľusťou
(2) Verzia s pevnou čeľusťou
(3) Konkurencia (sivá farba)

4. EXTRA SILNÝ

Lineárny proces upínania s upínacou silou až 25 kN
Vďaka špeciálnemu tvaru zubov GARANT upínacích čeľustí nie je potrebné predbežné vytlačenie pri maximálnej upínacej sile. Ideálne na upínanie polotovarov, pretože sila 25 kN pôsobí priamo na komponent. Na rozdiel od iných výrobcov upínacia sila sa neprikrášľuje pomocou aritmetického súčtu.

5. EXTRÉMNE VARIABILNÝ

Rôzne možnosti nastavenia
Zverák Xtric je možné použiť s upínacími čeľusťami, priamym prispôsobením na systém „LANG“ alebo s redukčnými medzikusmi na všetky upínacie systémy s nulovým bodom.

6. EXTRÉMNE FLEXIBILNÝ

Výkyvná funkcia
Výkyvná čeľusť sa automaticky prispôsobí čelnej ploche obrobku a dá sa bez rizika poškodenia použiť aj na hotové diely. Vhodné pre každú situáciu upínania!

NÁZOR ZÁKAZNÍKA

„Presnosť a flexibilný systém rýchlej výmeny čeľustí na zmenu rozsahu upnutia v priebehu niekoľkých sekúnd na nás urobili dojem.“

Philipp Ramerseder, generálny riaditeľ
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach

„GARANT XTRIC ponúka bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu, s ktorým sme sa ešte nestretli. Úplne nás presvedčili nové funkcie, ako je výmena čeľustí.“

Christian Knödlseder, generálny riaditeľ
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen

ZVERÁK XTRIC V AUTOMATIZOVANEJ PREVÁDZKE

Zverák Xtric je vhodný aj pre projekty automatizácie.
Vo videu sa zverák používa s kĺbovým robotom v spoločnosti idee-werk GmbH.

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka