{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 150 kg | |
Výška plošiny bez zábradlia v mriežke | 0,81/1,08/1,34 m | |
Šírka plošiny | 440 mm | |
Hĺbka plošiny | 665 mm | |
Dĺžka výložníka (vysunutá) | 1 m | |
Šírka výložníka (vysunutá) | 1,45 m | |
Dĺžka výložníka (zasunutá) | 1 m | |
Šírka výložníka (zasunutá) | 1,45 m | |
Počet koliesok | 2 | |
Počet úrovní vrátane platformy | 5 | |
Zábradlie | 2 | |
Kolenný pás | Áno | |
Dostupnosť | jednostranná | |
Hmotnosť | 28 kg | |
Štandard | EN 131 | |
Princíp bez použitia dvoch rúk | Áno | |
Bezpečnejší krok | Áno | |
Typ výrobku | Skladací plošinový rebrík |
Číslo položky | 966285 5 | |
EAN/GTIN | 4003866413256 | |
Číslo výrobcu | 41325 |