{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 250 mm | |
Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu až do ⌀ | 3,3 mm | |
Štandard | DIN ISO 9242 | |
Hlava | úzke | |
Stehno | dlhé | |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | pozinkované | |
Typ výrobku | Štiepacie kliešte |
Číslo položky | 706670 250 | |
EAN/GTIN | 4003773071419 | |
Číslo výrobcu | 99 14 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Armovacie kliešte silové, pozinkované, Celková dĺžka: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
24,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 447 kus/y s okamžitým dodaním
11,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celá dĺžka | 250 mm | 250 mm |
Hlava | úzke | úzke |
Štandard | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Povrch | pozinkované | čierno atramentované, lesklá hlava |
Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu až do ⌀ | 3,3 mm | 2,5 mm |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
Typ výrobku | Štiepacie kliešte | Štiepacie kliešte |