Inštalačný prvok s výškovým vyrovnaním LM, Maximálna nosnosť: 480kg

Č. pol.: 086002 480
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D. 80 mm
Výška H 25 mm
Závitové⌀ G M10
Dĺžka skrutky s 80 mm
Maximálny rozsah vyrovnávania (kompenzácia výšky Ni) 15 mm
Maximálne prípustné statické zaťaženie 600 daN
Maximálna nosnosť 480 kg
Maximálna nosnosť pre sústružnícke a povrchové brúsky 220 kg
Maximálna nosnosť frézovacích strojov 300 kg
Maximálna nosnosť lisov 450 kg
Typ výrobku Protivibračný inštalačný prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086002 480
EAN/GTIN 4045197349422
Číslo výrobcu LM 1-11 / 60015149

Popis

Prevedenie:

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.
Elastomérovo-kovové inštalačné prvky v kompaktnom prevedení s integrovaným vyrovnávacím systémom pomocou centrálnej nastavovacej skrutky.

Použitie:

Na osadenie strojov bez ukotvenia do podlahy.

Poznámka:

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 − SLM12.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka