Plošný magnet neodym, 2-dielna sada so závitovým strmeňom, Neodym, ⌀: 22mm

Č. pol.: 085926 22
Nastavte cenu 2 ks (8,42 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 50 N
22 mm
Výška 6 mm
Výška so závitom 12,5 mm
Materiálové magnetické jadro Neodym
Povrchový materiál pogumovaný
Závity M4
Typ výrobku Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085926 22
EAN/GTIN 5012095608370
Číslo výrobcu E851

Popis

Prevedenie:

  • Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
  • Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
  • Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
  • Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka