{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M6 | |
Dĺžka L | 23,9 mm | |
Šírka B. | 38,1 mm | |
Výška H | 19,1 mm | |
B1 | 16,05 mm | |
H1 | 9,4 mm | |
B2 | 6,6 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 14,3 Nm | |
Upínacia sila | 6,68 kN | |
Typ výrobku | Klinový upínač |
Číslo položky | 370011 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368800803 | |
Číslo výrobcu | 80080 |