Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094260 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
1.839 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: X

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 3121X
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 195 mm
Barva črna/modra
Material prevleke PU
Velikost rokavic 7
Masa 7,4 g
Tehnologija pletenja 18G
brez silikona ne
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material PU
Razred zaščite pred vrezi X
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094260 7
EAN/GTIN 10076490489479
Številka proizvajalca 11-618/7

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-618. Izredno tanke in kljub temu robustne delovne rokavice zaradi tehnologije pletenja 18 gauge. Posebej primerne za lahka montažna dela z visokimi zahtevami glede natančnosti, za končno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav in kabelskih snopov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 7

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 7

po ponudbi
Na zalogi
1.839 kosov na zalogi
4,07 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Področje uporabe Natančnost Natančnost
Prevleka PU PU
Vsebina 1 1
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov Brez LABS; brez silikona
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice
Različica prevleke Prevleka dlani Prevleka dlani

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico