Handschoenen, paar HyFlex® 11-618 7

Artikelnummer: 094260 7
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.587 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Pasvorm zeer goed
EN 388 3121X
Dragermateriaal Nylon
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 195 mm
Kleur zwart / blauw
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 7
Gewicht 7,4 g
Breitechnologie 18G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal PU
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094260 7
EAN/GTIN 10076490489479
Nummer fabrikant 11-618/7

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-618. Extreem dunne en desondanks robuuste handschoen door 18-gauge breitechniek. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.