Delovne rokavice, par HyFlex® 11-423, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094471 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    13,16 € / 1 par
  • od 12 par
    10,97 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja 13G
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Nosilni material INTERCEPT™
Prevleka PU/nitril
Material PU/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva/lime
Standard EN 407
Material prevleke PU/nitril
Velikost rokavic 7
Masa 30 g
Dolžina 225 mm
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 3
Odpornost proti trganju EN 388 3
Odpornost proti prebadanju EN 388 2
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Zračnost dobro
Brez DMF da
Otip dobro
Oprijem v mokrem dobro
Oprijem v olju dobro
Zaščita pred visoko temperaturo Odporno do 100 °C
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094471 7
EAN/GTIN 10076490053434
Številka proizvajalca 11-423/7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-423. PU-nitrilna prevleka na vodni osnovi. Brez silikona in DMF. Odpornost na vročino do 100 °C. Posebej primerno za rezanje suhih ali v olje namočenih delov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse