Zaščitna čelada G3000, Barva: YELLOW

Št. art.: 097815 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline
  • Nastavljanje dolžine: brez silikona

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline
Barva rumena
Velikost 53 cm - 62 cm
Material školjke čelade ABS
Masa 310 g
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine brez silikona
Brez rosenja na notranji in zunanji strani da
Možnost obračanja za 180° da
Odpornost na mraz do –30 °C
Odpornost proti brizganju taline (MM) da
UV-senzor za informacijo o zamenjavi da
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097815 YELLOW
EAN/GTIN 4046719316724
Številka proizvajalca 7000009701

Opis

Izvedba:

Zaščitna čelada iz UV-stabiliziranega materiala ABS. Integriran UV-senzor vas opozori, ko čelada zaradi visoke UV-obremenitve postane krhka in jo je treba zamenjati. Notranji vložek je mogoče obrniti za 180 stopinj in omogoča uporabo ščitnika v predelu zatilja (prednost pri delih v ozkih prostorih). Dobra zračnost školjke na zgornjem delu čelade. Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).
  • 4-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz umetne mase
  • Ravna oblika
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, gozdarstvo.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM)

Primerno za:

Čepi za zaščito sluha art. 097753; 097756

Rezervni del:

Art. 097825 standardni pas za varilce. Art. 097826 usnjeni pas za varilce.