Zaščitna čelada G3000 WHITE

Št. art.: 097815 WHITE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.619 kosov na zalogi
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline
Barva bela
Velikost 53 cm - 62 cm
Material školjke čelade ABS
Masa 310 g
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Brez rosenja na notranji in zunanji strani da
Možnost obračanja za 180° da
Odpornost na mraz do –30 °C
Odpornost proti brizganju taline (MM) da
UV-senzor za informacijo o zamenjavi da
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097815 WHITE
EAN/GTIN 7318640053694
Številka proizvajalca 7100001960

Opis

Izvedba:

Zaščitna čelada iz UV-stabiliziranega materiala ABS. Integriran UV-senzor vas opozori, ko čelada zaradi visoke UV-obremenitve postane krhka in jo je treba zamenjati. Notranji vložek je mogoče obrniti za 180 stopinj in omogoča uporabo ščitnika v predelu zatilja (prednost pri delih v ozkih prostorih). Dobra zračnost školjke na zgornjem delu čelade. Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).
  • 4-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz umetne mase
  • Ravna oblika
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, gozdarstvo.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM)

Primerno za:

Čepi za zaščito sluha art. 097753; 097756

Rezervni del:

Art. 097825 standardni pas za varilce. Art. 097826 usnjeni pas za varilce.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Barva Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico