Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

mm
-
mm
kg
-
kg
15 izdelki

PREGLED ARTIKLOV

Dodaj na seznam želja

Delovne rokavice za zaščito pred vročino

V številnih industrijskih poklicih spada delo z vročimi predmeti k vsakdanjim opravilom. Zraven se med drugim uvrščajo dela v livarnah, velikih kuhinjah ali v steklarstvu. Delo pri ekstremni vročini skriva številne nevarnosti, ki jih je treba z ustreznimi zaščitnimi oblačili zmanjšati, saj nenehno grozi velika nevarnost opeklin. Za tovrstno osebno varovalno opremo so bile razvite posebne delovne rokavice za zaščito pred vročino, ki v različnih izvedbah optimalno ščitijo pred ustreznimi viri nevarnosti. Negorljive delovne rokavice lahko zdržijo temperature do 500 °C in obenem zagotavljajo mehansko zaščito. Tukaj v spletni trgovini najdete široko izbiro visoko kakovostnih delovnih rokavic za zaščito pred vročino.

Optimalna zaščita pred različnimi vročinami

Za optimalno zaščito pred opeklinami ščitijo naše delovne rokavice za zaščito pred vročino tako pred sevalno kot tudi pred kontaktno vročino.

  • Sevalna vročina je visoka temperatura okolice, ki lahko povzroči opekline brez stika s toplotnim virom. Ta nastane na primer pri varjenju. Zato je pri tem delu obvezno nošenje varilnih rokavic .
  • Kontaktni vročini so delavci izpostavljeni pri neposrednem stiku s toplotnim virom, na primer pri stiku z iskrami. Za to poklicno skupino so na voljo posebna delovna oblačila za zaščito pred vročino

V spletni trgovini Hoffmann Group najdete obsežno izbiro kakovostnih delovnih rokavic za zaščito pred vročino za vaše individualne zahteve. Poleg klasičnih delovnih rokavic za zaščito pred vročino brez prstov najdete tudi izvedbe s petimi prsti, ki pri finih motoričnih delih zagotavljajo boljši otip in večjo spretnost s prsti. Dvojna izolacija, visoki zavihki in kakovostni, a kljub temu prilagodljivi materiali delovnih rokavic za zaščito pred vročino skrbijo za optimalno udobje nošenja ves delovni dan.

Kaj opredeljuje standard pri delovnih rokavicah za zaščito pred vročino?

Standard EN 388 določa orientacijske vrednosti delovnih rokavic za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. V splošnem morajo takšne delovne rokavice izpolnjevati osnovne zahteve, kot sta nevsebovanje škodljivih snovi in minimalne dimenzije v skladu z EN 420. EN 388 opredeljuje preizkušanje naslednjih lastnosti zaščitnih delovnih rokavic:

  • odpornost proti obribanju,
  • odpornost proti prerezanju po običajnem postopku,
  • odpornost proti prerezanju po novem postopku,
  • odpornost proti trganju,
  • odpornost proti prebadanju,
  • opcijsko: zaščita pred udarci.

Delovne rokavice za zaščito pred vročino, ki so bile preizkušene v skladu z EN 388, so označene s piktogramom, ki opozarja na lastnosti: Prva številka se nanaša na odpornost proti obribanju, druga številka na preizkus odpornosti proti prerezanju, tretja številka na odpornost proti trganju, četrta številka na odpornost proti prebadanju, črka na petem mestu pa označuje preizkus odpornosti proti prerezanju v skladu z EN ISO 13997. Opcijsko je na šestem mestu črka P, če so bile delovne rokavice za zaščito pred vročino preizkušene glede odpornosti proti udarcem. EN 407 se nanaša konkretno na zahteve za zaščito pred vročino. Tega označuje piktogram „vročina in plamen“. Na podlagi številčne kode prikazuje zaščitni učinek. Preizkus obsega naslednje točke:

  • zaščita pred vžigom,
  • zaščita pred kontaktno toploto,
  • zaščita pred konvekcijsko toploto,
  • zaščita pred sevalno toploto,
  • zaščita pred kapljicami taline,
  • zaščita pred talino.

Številke od ena do štiri navajajo vrednost najvišje temperature in koliko sekund so lahko delovne rokavice za zaščito pred vročino s to v neposrednem stiku, ne da bi se pri tem povečala nevarnost opeklin. Delo z delovnimi rokavicami za zaščito pred vročino je za številne poklicne skupine nepogrešljiv del varstva pri delu. Priporočamo vam, da po uporabi delovnih rokavic poskrbite za obsežno nego kože. Ta vključuje zadostno razkuževanje rok z razkužilom za roke in za tem zaključno hranilno nego s kremo za nego kože.

Kateri materiali so primerni za delovne rokavice za zaščito pred vročino?

Delovne rokavice za zaščito pred vročino so lahko odvisno od dejavnosti izdelane iz različnih materialov. Navadno se uporabljajo ti materiali:

  • aramidna tkanina,
  • steklena vlakna,
  • Lycra® in Kevlar®,
  • najlon in akril,
  • usnje.
  • pletivo s prevleko iz nitrila ali neoprena.

Za varilska dela so na primer zelo primerne usnjene varilne rokavice.

Naročite kakovostne delovne rokavice za zaščito pred vročino v spletni trgovini Hoffmann Group

Veliko ponudbo delovnih rokavic za zaščito pred vročino najdete pri specialistu za tovrstno opremo Hoffmann Group. V naši obsežni ponudbi najdete tudi zaščitna delovna oblačila za vsako delovno nalogo, in to z idealnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Vse lahko udobno, neposredno in takoj naročite v naši spletni trgovini.

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico